Beli Kran Valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DCOTA Kran DapurDeskripsi:Kelebihan Produk:-Finishing chrome 3 lapis sehingga lebih tahan lama-Leher berbahan stainless sehingga lebih tahan karat (bukan besi)-Bahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) berkualitasMaterial: Zinc standar Eropa (bebas timbal sehingga lebih aman)Ukuran:– 1/2″atribut:
- Size (inch): 1/2
- Kenmaster Kran Angsa PlastikDeskripsi:Memiliki model minimalis dan elegan, jenis kran air yang satu ini bisa digunakan untuk air panas dan dingin sesuai kebutuhan Rooang pun bisa mengaplikasikan jenis kran ini di wastafel kamar mandi dan di bak cuci piring di dapur.
- Kenmaster Kran Dispenser AirDeskripsi:- Praktis. - Ekonomis. - Terbuat dari bahan berkualitas. - Kran yang memudahkan untuk mengambil air dari dispenser. Terbuat dari bahan berkualitas. Praktis dan Ekonomis. - Tahan lama.
- King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Deskripsi:Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
- Sherlock Kran Tamanatribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Brass
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- Onda Kran Tembok BCatribut:
- Material: Chrome
- D-Xplore Stop Kran/Ball Valveatribut:
- Handle Material: ABS
- Body Material: Plastic Pellets
- Heart Material: PVC
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, screw-in type.atribut:
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Material (Seal): EPDM
- Handle Shape: T type
- Connection: Rc
- Material: U-PVC
- Shape: straight
- Type: Ball valve
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle baling> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 6.5 cm x 11 cmatribut:
- Dimension: 13 x 16.5 x 11 cm
- Installation Pipe: 1/2 Inch
- Finishing: Chrome
- Handle: Baling
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- air Kran ShowerDeskripsi:> Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2 inch> Aplikasi umum untuk Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi kloset> Ekonomis serta mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 9 cm x 5 cm x 8 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe: 1/2 Inch
- Application For: Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, installasi closet
Daftar Harga Kran Valve Terbaru February 2026
| DCOTA Kran Dapur | Rp51.900 |
| Kenmaster Kran Angsa Plastik | Rp40.900 |
| Kenmaster Kran Dispenser Air | Rp4.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| Onda Kran Dapur | Rp33.900 |
| King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100 | Rp13.900 |
| Sherlock Kran Taman | Rp34.900 |
| Kenmaster Kran Taman | Rp16.900 |
| Onda Kran Tembok CLS | Rp97.900 |
| Shk Kran Plastik Belimbing | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100/cmP105216454-2.jpg)










%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/P102180082-1.jpg)